text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada Pozidriv DIN 965 A-Z Acero inoxidable (Inox) A2 M1,6X20


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M1.6
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.254
Codigo SA 7318155290

Dimensiones

d-D M1.6
Longitud del hilo (mín.) 15
dk (max.) 3
Rosca total C ≤ 16
k (max.) 0.96
L (mm) 20
Nr. ranura 0
P 0.35

Estándares

ISO ≈7046-1
DIN 965
NF ≈E25-119-1

Números de artículo

Artículo No. 51302.016.020
EAN 8715494591201
UBB 500633222889
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.