text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada Phillips DIN 965 A-H Acero inoxidable (Inox) A4 M6X12


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 12 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2.89
Codigo SA

Dimensiones

d-D M6
Longitud del hilo (mín.) 28
dk (max.) 11
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 12
Nr. ranura 3
P 1

Estándares

NF ≈E25-119-1
DIN 965
ISO ≈7046-1

Números de artículo

Artículo No. 55300.060.012
EAN 8715492341587
UBB 950353871748
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.