text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada Phillips DIN 965 A-H Acero inoxidable (Inox) A4 M5X100


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 100 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 12.95
Codigo SA 7318155290

Dimensiones

d-D M5
Longitud del hilo (mín.) 25
dk (max.) 9.2
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 100
Nr. ranura 2
P 0.8

Estándares

DIN 965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1

Números de artículo

Artículo No. 55300.050.100
EAN 8715494623414
UBB 500633406110
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.