Tornillos
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos
Tornillos
55300
55300.040.010
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
Tornillo cabeza avellanada Phillips DIN 965 A-H Acero inoxidable (Inox) A4 M4X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
10 mm
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
1.06
Codigo SA
7318155290
Dimensiones
d-D
M4
Longitud del hilo (mín.)
22
dk (max.)
7.5
Rosca total C ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
10
Nr. ranura
2
P
0.7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
965
NF
≈E25-119-1
ISO
≈7046-1
Números de artículo
Artículo No.
55300.040.010
EAN
8715492341372
UBB
950353870260
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando