text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada Phillips DIN 965 A-H Acero inoxidable (Inox) A4 M3X60


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 60 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2.76
Codigo SA

Dimensiones

d-D M3
Longitud del hilo (mín.) 19
dk (max.) 5.6
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 60
Nr. ranura 1
P 0.5

Estándares

DIN 965
ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1

Números de artículo

Artículo No. 55300.030.060
EAN 8715494623346
UBB 500633405468
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.