Nedtrain Oud
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
Tornillos
Tornillos
55300
55300.030.018
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
Tornillo cabeza avellanada Phillips DIN 965 A-H Acero inoxidable (Inox) A4 M3X18
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
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
M3
Longitud
18 mm
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
0.908
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M3
Longitud del hilo (mín.)
19
dk (max.)
5.6
Rosca total C ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
18
Nr. ranura
1
P
0.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
965
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
Números de artículo
Artículo No.
55300.030.018
EAN
8715494623308
UBB
500633405047
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD