text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada Phillips DIN 965 A-H Acero inoxidable (Inox) A2 M2X5


Article number
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Diámetro M2
Longitud 5 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.137
Codigo SA

Dimensions

d-D M2
Longitud del hilo (mín.) 16
dk (max.) 3.8
Rosca total C ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 5
Nr. ranura 1
P 0.4

Standards

ISO ≈7046-1
DIN 965
NF ≈E25-119-1

Article numbers

Article number 51300.020.005
EAN 8715492281036
UBB 950353275015
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.