Tornillo cabeza avellanada y cuello cuadrado
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
Tornillos hexagonales
Tornillo cabeza avellanada y cuello cuadrado
01036
01036.160.060
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
Tornillo cabeza avellanada pequeña y cuello cuadrado DIN ≈608 Acero Sin revestimiento 8.8 M16X60
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca
Fabory
Clase
8.8
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
60 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
130
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b (min.)
38
d-D
M16
dk (max.)
32
L (mm)
60
P
2
fn (max.)
13.5
v (max.)
16.7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈608
Números de artículo
Artículo No.
01036.160.060
EAN
8717077048461
UBB
500644988148
UNSPSC
31161612
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando