text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada pequeña y cuello cuadrado DIN ≈608 Acero Sin revestimiento 8.8 M10X30


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 8.8
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 30 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 22
Codigo SA

Dimensiones

b (min.) 26
d-D M10
dk (max.) 19.65
L (mm) 30
P 1.5
fn (max.) 8.45
v (max.) 10.58

Estándares

DIN ≈608

Números de artículo

Artículo No. 01036.100.030
EAN 8715492017796
UBB 951351988856
UNSPSC 31161612

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.