text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada hexalobular para aglomerado Acero inoxidable (Inox) A2 5X80MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 5 mm
Longitud 80 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 6.1
Info
  • Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 5
dk 10
k 3.2
L (mm) 80
Llave de vaso 25

Números de artículo

Artículo No. 51775.050.080
EAN 8715494513197
UBB 500621794329
UNSPSC 31161508

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.