text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada hexalobular para aglomerado Acero inoxidable (Inox) A2 3X25MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3 mm
Longitud 25 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 0.83
Info
  • Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
Codigo SA 7318121090

Dimensiones

D (mm) 3
dk 6
k 1.9
L (mm) 25
Llave de vaso 10

Números de artículo

Artículo No. 51775.030.025
EAN 8715494184496
UBB 500504661553
UNSPSC 31161508

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.