MAVE B.V.
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
Tornillos para madera
51775
51775.030.020
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
Tornillo cabeza avellanada hexalobular para aglomerado Acero inoxidable (Inox) A2 3X20MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3 mm
Longitud
20 mm
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
Dimensiones
D (mm)
3
dk
6
k
1.9
L (mm)
20
Llave de vaso
10
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51775.030.020
EAN
8715494184489
UBB
500504661488
UNSPSC
31161508