text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada hexalobular ISO 14586 C Acero inoxidable (Inox) A4 ST2,9X9,5MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 2.9 mm
Longitud 9.5 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Autorroscante
Peso por pieza (g) 0.35
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 2.9
dk (max.) 5.5
k (max.) 1.7
L (mm) 9.5
P 1.1
Llave de vaso 10

Estándares

ISO 14586 C

Números de artículo

Artículo No. 55683.029.009
EAN 8715494116701
UBB 500571701985
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.