text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Samořezný šroub se zápustnou hlavou s T-hvězdicí ISO 14586 C Nerezocel A4 ST2,2X25MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 2.2 mm
Délka 25 mm
Značka Fabory
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Samořezný závit
Váha kusu (g) 0.51
HS kód 7318141090

Rozměry

D (mm) 2.2
dk (max.) 4.3
k (max.) 1.3
L (mm) 25
P 0.8
Drážka 6

Normy

ISO 14586 C

Čísla materiálu

Objednací číslo 55683.022.025
EAN 8715494603577
UBB 500633446132
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.