text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada hexalobular ISO 14586 C Acero inoxidable (Inox) A2 ST3,9X45MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3.9 mm
Longitud 45 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Peso por pieza (g) 2.9
Codigo SA

Dimensiones

D (mm) 3.9
dk (max.) 7.5
k (max.) 2.3
L (mm) 45
P 1.3
Llave de vaso 20

Estándares

ISO 14586 C

Números de artículo

Artículo No. 51683.039.045
EAN 8715494131605
UBB 500571721033
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.