text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada hexalobular ISO 14586 C Acero Cincado ST6,3X13MM


Objednací číslo
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Diámetro 6.3 mm
Longitud 13 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Autorroscante
Peso por pieza (g) 3.2
Codigo SA 7318149190

Rozměry

D (mm) 6.3
dk (max.) 11.3
k (max.) 3.15
L (mm) 13
P 1.8
Llave de vaso 30

Normy

ISO 14586 C

Čísla materiálu

Objednací číslo 26521.063.013
EAN 8717077065529
UBB 500645240234
UNSPSC 31161507

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.