Tornillos autorroscante
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
Tornillos
Tornillos autorroscante
26521
26521.055.045
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
Tornillo cabeza avellanada hexalobular ISO 14586 C Acero Cincado ST5,5X45MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 250
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
5.5 mm
Longitud
45 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Autorroscante
Peso por pieza (g)
6.445
Codigo SA
Ver
Dimensiones
D (mm)
5.5
dk (max.)
10.3
k (max.)
3
L (mm)
45
P
1.8
Llave de vaso
25
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
14586 C
Números de artículo
Artículo No.
26521.055.045
EAN
8715492657213
UBB
950352573931
UNSPSC
31161507
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD