Tornillos
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
Tornillos
Tornillos
13345
13345.060.020
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
Tornillo cabeza avellanada hexalobular ISO 14581 acero cincado 8.8 80 M6X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
8.8
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Peso por pieza (g)
4.31
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
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
M6
Longitud
20 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Peso por pieza (g)
4.31
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
14581
Números de artículo
Artículo No.
13345.060.020
EAN
8717077020894
UBB
500722815825
UNSPSC
31161504