Tornillos
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
Tornillos
Tornillos
13345
13345.040.016
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
Tornillo cabeza avellanada hexalobular ISO 14581 acero cincado 08.8 80 M4X16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
08.8
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Peso por pieza (g)
1.53
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
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
M4
Longitud
16 mm
Marca
Fabory
Clase
08.8
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Peso por pieza (g)
1.53
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Codigo SA
7318159589
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
14581
Números de artículo
Artículo No.
13345.040.016
EAN
8717077020771
UBB
500722814679
UNSPSC
31161504