My Favorites
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
51305
51305.080.040
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
Tornillo cabeza avellanada hexalobular DIN ≈965 A Acero inoxidable (Inox) A2 M8X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
40 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M8
Thread length (min.)
34
dk (max.)
14.5
Rosca total C ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
40
P
1.25
Llave de vaso
45
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈14581
DIN
≈965
NF
≈E25-119-1
Números de artículo
Artículo No.
51305.080.040
EAN
8715494591942
UBB
500633230213
UNSPSC
31161504