text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada hexalobular DIN ≈965 A Acero inoxidable (Inox) A2 M8X35


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 35 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 13
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
Longitud del hilo (mín.) 34
dk (max.) 14.5
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 35
P 1.25
Llave de vaso 45

Estándares

DIN ≈965
ISO ≈14581
NF ≈E25-119-1

Números de artículo

Artículo No. 51305.080.035
EAN 8715494591935
UBB 500633230130
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.