text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada hexalobular DIN ≈965 A Acero inoxidable (Inox) A2 M4X80

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 80 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M4
Longitud del hilo (mín.) 22
dk (max.) 7.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 80
P 0.7
Llave de vaso 20

Estándares

ISO ≈14581
DIN ≈965
NF ≈E25-119-1

Números de artículo

Artículo No. 51305.040.080
EAN 8715494591713
UBB 500633227912
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.