text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular countersunk head screw DIN ≈965 A Stainless steel A2 M4X55


Artikelnummer
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 70
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Verpackt pro 500
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Diameter M4
Length 55 mm
Brand Fabory
Class 70
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 4.47
Commodity code 7318159585

Maße

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 55
P 0.7
Socket 20

Normen

DIN ≈965
ISO ≈14581
NF ≈E25-119-1

Artikelnummern

Artikelnummer 51305.040.055
EAN 8715494591676
UBB 500633227599
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.