text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada hexalobular DIN ≈965 A Acero inoxidable (Inox) A2 M1,6X20


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M1.6
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.254
Codigo SA 7318159585

Dimensiones

d-D M1.6
Longitud del hilo (mín.) 16
dk (max.) 3
Rosca total C ≤ 18
k (max.) 0.96
L (mm) 20
P 0.35
Llave de vaso 5

Estándares

DIN ≈965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈14581

Números de artículo

Artículo No. 51305.016.020
EAN 8715494551540
UBB 500634417991
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.