My Favorites
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
51305
51305.016.002
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
Tornillo cabeza avellanada hexalobular DIN ≈965 A Acero inoxidable (Inox) A2 M1,6X2
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M1.6
Longitud
2 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M1.6
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3
Rosca total C ≤
18
k (max.)
0.96
L (mm)
2
P
0.35
Llave de vaso
5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈965
ISO
≈14581
NF
≈E25-119-1
Números de artículo
Artículo No.
51305.016.002
EAN
8715494632973
UBB
500634416902
UNSPSC
31161504