text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met kruisgleuf DIN 965 A-Z Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd 4.8 M3X35

Spécifications

Diameter M3
Lengte 35 mm
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Dimensions

d-D M3
Schroefdraadlengte (min.) 19
dk(max.) 5.6
Voldraad als L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 35
No. kruisgleuf 1
P 0.5

Normes

NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1
DIN 965

Numéros d'articles

Numéro d'article 24845.030.035
EAN 8717077783362
UBB 500684631111
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.