MAVE B.V.
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
Tornillos
Tornillos
24569
24569.030.006
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
Tornillo cabeza avellanada cruciforme DIN 965 A-H Acero Sin revestimiento 4.8 M3X6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2.000
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
M3
Longitud
6 mm
Marca
Fabory
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
0.38
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M3
Longitud del hilo (mín.)
19
dk (max.)
5.6
Rosca total C ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
6
Nr. ranura
1
P
0.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-119-1
DIN
965
ISO
≈7046-1
Números de artículo
Artículo No.
24569.030.006
EAN
8717077227033
UBB
500648243995
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD