text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada cruciforme DIN 965 A-H Acero Sin revestimiento 4.8 M3X20


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Embalado por 2.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 20 mm
Marca Fabory
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1
Codigo SA 7318155890

Dimensiones

d-D M3
Longitud del hilo (mín.) 19
dk (max.) 5.6
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 20
Nr. ranura 1
P 0.5

Estándares

ISO ≈7046-1
DIN 965
NF ≈E25-119-1

Números de artículo

Artículo No. 24569.030.020
EAN 8717077227088
UBB 500648244498
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.