MAVE B.V.
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
24569
24569.025.006
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
Tornillo cabeza avellanada cruciforme DIN 965 A-H Acero Sin revestimiento 4.8 M2,5X6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M2.5
Longitud
6 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M2.5
Thread length (min.)
18
dk (max.)
4.7
Rosca total C ≤
20
k (max.)
1.5
L (mm)
6
Nr. ranura
1
P
0.45
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈7046-1
DIN
965
NF
≈E25-119-1
Números de artículo
Artículo No.
24569.025.006
EAN
8717077227002
UBB
500648243656
UNSPSC
31161504