text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Cincado 1/4-20X5/8


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Low carbon steel
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 1/4 Inch
Longitud 5/8 Inch
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Low carbon steel
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 20
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Dimensiones

A (max.) 0.477
H (max.) 0.153
J (max.) 0.075
T (max.) 0.07

Estándares

ASME B18.6.3

Números de artículo

Artículo No. U24540.025.0062
EAN 8715492973665
UBB 500624948989
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.