U24540
U24540.025.0125
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Cincado 1/4-20X1.1/4
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Low carbon steel
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
1/4 Inch
Longitud
1.1/4 Inch
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Low carbon steel
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Unified National Coarse
Hilos por pulgada
20
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Dimensiones
A (max.)
0.477
H (max.)
0.153
J (max.)
0.075
T (max.)
0.07
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.6.3
Números de artículo
Artículo No.
U24540.025.0125
EAN
8715492973719
UBB
500624949482
UNSPSC
31161504