text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Latón #12-24X3/4

Especificações

Diámetro NO.12
Longitud 3/4 Inch
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Latón
Dirección del hilo Derecha
Hilos por pulgada 24
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Dimensões

A (max.) 0.412
H (max.) 0.132
J (max.) 0.067
T (max.) 0.06

Padrões

ASME B18.6.3

Números do artigo

Referência U48170.021.0075
EAN 8715492982292
UBB 500624967781
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.