text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Plastico Poliamida (nylon) 6.6 M6X10


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 10 mm
Marca Fabory
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.371
Codigo SA

Dimensiones

d-D M6
Longitud del hilo (mín.) 28
dk (max.) 11
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 10
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Estándares

DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
NEN ≈2370
BS ≈4183

Números de artículo

Artículo No. 56440.060.010
EAN 8715492863973
UBB 950353330380
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.