Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos
Tornillos
56440
56440.040.010
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Plastico Poliamida (nylon) 6.6 M4X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
6.6
Color
Blanco
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
M4
Longitud
10 mm
Marca
Fabory
Clase
6.6
Color
Blanco
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
0.154
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M4
Longitud del hilo (mín.)
22
dk (max.)
7.5
Rosca total C ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
10
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-123
BS
≈4183
DIN
963
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
Números de artículo
Artículo No.
56440.040.010
EAN
8715492863775
UBB
950353328996
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD