text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Plastico Poliamida (nylon) 6.6 M3X8


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 8 mm
Marca Fabory
Clase 6.6
Color Blanco
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Peso por pieza (g) 0.068
Codigo SA

Dimensiones

d-D M3
Longitud del hilo (mín.) 19
dk (max.) 5.6
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 8
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Estándares

NF ≈E25-123
DIN 963
BS ≈4183
NEN ≈2370
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M

Números de artículo

Artículo No. 56440.030.008
EAN 8715492863676
UBB 950353328160
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.