Tornillos
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos
Tornillos
48170
48170.020.016
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Latón CU2/CU3 M2X16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
M2
Longitud
16 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
0.37
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M2
Longitud del hilo (mín.)
16
dk (max.)
3.8
Rosca total C ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
16
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
BS
≈4183
DIN
963
ISO
≈2009
Números de artículo
Artículo No.
48170.020.016
EAN
8715492848581
UBB
950353200278
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD