Nedtrain Oud
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
Tornillos
Tornillos
48170
48170.160.045
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Latón CU2/CU3 M16X45
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
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
M16
Longitud
45 mm
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Latón
Material técnico
CU2/CU3
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
80.7
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M16
Longitud del hilo (mín.)
58
dk (max.)
29
Rosca total C ≤
70
k (max.)
8
L (mm)
45
n
5
P
2
t (min.)
3.2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
963
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
Números de artículo
Artículo No.
48170.160.045
EAN
8717077096677
UBB
500645396580
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD