text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Latón CU2/CU3 M16X35


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 35 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 66.2
Codigo SA

Dimensiones

d-D M16
Longitud del hilo (mín.) 58
dk (max.) 29
Rosca total C ≤ 70
k (max.) 8
L (mm) 35
n 5
P 2
t (min.) 3.2

Estándares

BS ≈4183
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
NEN ≈2370
ISO ≈2009

Números de artículo

Artículo No. 48170.160.035
EAN 8717077096653
UBB 500645396333
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.