FOCAL MEDITECH B.V.
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
55110
55110.080.090
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M8X90
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
90 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M8
Thread length (min.)
34
dk (max.)
14.5
Rosca total C ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
90
n
2
P
1.25
t (min.)
1.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈2009
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
BS
≈4183
DIN
963
Números de artículo
Artículo No.
55110.080.090
EAN
8715492334275
UBB
950353565001
UNSPSC
31161504