text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M8X100


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 100 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 33.8
Codigo SA 7318155290

Dimensiones

d-D M8
Longitud del hilo (mín.) 34
dk (max.) 14.5
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 100
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6

Estándares

NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 963
NEN ≈2370
ISO ≈2009

Números de artículo

Artículo No. 55110.080.100
EAN 8715492334282
UBB 950353296144
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.