text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M6X80


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 80 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 15
Codigo SA 7318155290

Dimensiones

d-D M6
Longitud del hilo (mín.) 28
dk (max.) 11
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 80
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Estándares

NEN ≈2370
DIN 963
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NF ≈E25-123

Números de artículo

Artículo No. 55110.060.080
EAN 8715492334121
UBB 950353294990
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.