text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M6X18


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 18 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 3.95
Codigo SA 7318155290

Dimensiones

d-D M6
Longitud del hilo (mín.) 28
dk (max.) 11
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 18
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Estándares

ISO ≈2009
BS ≈4183
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
NEN ≈2370

Números de artículo

Artículo No. 55110.060.018
EAN 8715494130219
UBB 500571382869
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.