text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M5X6


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 6 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1.1
Codigo SA 7318155290

Dimensiones

d-D M5
Longitud del hilo (mín.) 25
dk (max.) 9.2
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 6
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Estándares

DIN 963
NEN ≈2370
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183

Números de artículo

Artículo No. 55110.050.006
EAN 8715492333841
UBB 950353292341
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.