text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M3X60


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 60 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2.76
Codigo SA

Dimensiones

d-D M3
Longitud del hilo (mín.) 19
dk (max.) 5.6
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 60
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Estándares

BS ≈4183
ISO ≈2009
NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
NF ≈E25-123

Números de artículo

Artículo No. 55110.030.060
EAN 8715494134750
UBB 500571381879
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.