text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M16X45

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 45 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M16
Longitud del hilo (mín.) 58
dk (max.) 29
Rosca total C ≤ 70
k (max.) 8
L (mm) 45
n 5
P 2
t (min.) 3.2

Estándares

NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
BS ≈4183
NEN ≈2370
ISO ≈2009

Números de artículo

Artículo No. 55110.160.045
EAN 8715494127868
UBB 500571384840
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.