FOCAL MEDITECH B.V.
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
Tornillos
Tornillos
55110
55110.120.080
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M12X80
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
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
M12
Longitud
80 mm
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
65
Codigo SA
7318155290
Dimensiones
d-D
M12
Longitud del hilo (mín.)
46
dk (max.)
22
Rosca total C ≤
60
k (max.)
6
L (mm)
80
n
3
P
1.75
t (min.)
2.4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
≈2370
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
Números de artículo
Artículo No.
55110.120.080
EAN
8715492334480
UBB
950353297886
UNSPSC
31161504