Nedtrain Oud
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
Tornillos
Tornillos
55110
55110.100.040
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M10X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M10
Longitud
40 mm
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
23
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M10
Longitud del hilo (mín.)
40
dk (max.)
18
Rosca total C ≤
50
k (max.)
5
L (mm)
40
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
Números de artículo
Artículo No.
55110.100.040
EAN
8715492334336
UBB
950353296631
UNSPSC
31161504
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD