text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero inoxidable (Inox) A2 70 Small pack M3X8

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 8 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Info Small pack

Dimensiones

d-D M3
Longitud del hilo (mín.) 19
dk (max.) 5.6
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 8
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Estándares

NF ≈E25-123
DIN 963
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370
ISO ≈2009

Números de artículo

Artículo No. 51111.030.008
EAN 8715492270382
UBB 951353514270
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.