text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero inoxidable (Inox) A2 70 Small pack M2X16

Especificaciones

Diámetro M2
Longitud 16 mm
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica
Info Small pack

Dimensiones

d-D M2
Longitud del hilo (mín.) 16
dk (max.) 3.8
Rosca total C ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 16
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.4

Estándares

ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
BS ≈4183
DIN 963
NEN ≈2370

Números de artículo

Artículo No. 51111.020.016
EAN 8715492270269
UBB 951353513025
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.