51110
51110.050.040
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
Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M5X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
40 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Rosca total C ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
40
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
DIN
963
BS
≈4183
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
Números de artículo
Artículo No.
51110.050.040
EAN
8715492269546
UBB
950353249531
UNSPSC
31161504